{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 2 mm | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 4 000 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 500 mm | |
Plotis | 1 420 mm | |
Gylis | 970 mm | |
Naud. aukštis | 2 390 mm | |
Naudingas plotis | 1 320 mm | |
Naudingasis gylis | 950 mm | |
ištraukiamų lentynų / lentynų maksimalus kiekis | 4 | |
Viršutinės perdangos keliamoji galia | 500 kg | |
Sekcijos apkrova (atskiros sekcijos) | 4 000 kg | |
Padėklų sandėliavimas | Padėklų skersinis sandėliavimas | |
Produkto rūšis | Sunkių daiktų stelažas |
Produkto numeris | 993030 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197522016 |