Pružinový upínací šroub

Artiklové číslo: 99259
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99259
EAN / GTIN 4020772099251
Číslo výrobce 99259
L-číslo L30100 13
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pružinový upínací šroub, pro otevřená přídržná ramena,
pozinkováno a pasivováno.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • Š: 14,5
  • G: M 8
  • G1: M5
  • Ochranný kryt: 6893-M5
  • L: 90
  • L3: 39-52
  • L4: 5
  • hmotnost: 55 g