• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federnde Andrückschraube

Artikel-Nr.: 99259
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 99259
EAN / GTIN 4020772099251
Herstellernummer 99259
L-Nummer L30100 13
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Federnde Andrückschraube, für offene Haltearme,
verzinkt und passiviert.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • B: 14,5
  • G: M 8
  • G1: M5
  • Schutzkappe: 6893-M5
  • L: 90
  • L3: 39-52
  • L4: 5
  • Gewicht: 55 g