Visor uvex vimox 9920001 bezbarvý

Artiklové číslo: 9920001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9920001
EAN / GTIN 4031101963990
Číslo výrobce 9920001
L-číslo L01660 1295
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

S uvex vimox jsme zkombinovali všestrannost a ochranu, protože kromě našich uvex přilby, téměř 20 dalších výrobců přilby mohou být vybaveny naším univerzálním hledí. Velká polykarbonátová clona odolná proti poškrábání a proti zamlžení a jedinečná parkovací poloha nezanechávají s funkcemi nic, co by bylo žádoucí. Skvělý gadget je odnímatelný a proto vyměnitelný štít.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku