{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krakorec nosnost | 400 kg | |
| Krakorcový regál výška | 2 500 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 100 mm | |
| Provedení montáže | přišroubované krakorce, | |
| Krakorec hloubka | 400-600 mm | |
| Volba barev | RAL 5010, 2004 | |
| Výška regálů | 2 500 mm | |
| Šířka regálu | 1 250 mm | |
| Hloubka obou stran | 600 mm | |
| Osová vzdálenost = šířka police | 1 250 mm | |
| Montážní rozměr | 1 314 mm | |
| Počet regálových stojanů | 2 | |
| Počet regálových polí | 1 | |
| Počet úrovní | 10 | |
| Počet krakorců oboustranně | 16 | |
| Nosnost každého ramena | 400 kg | |
| Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně | 4 000 kg | |
| Druh produktu | Krakorcový regál |
| Katalogové číslo | 991718 1250 | |
| EAN / GTIN | 2050001760661 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |