{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krakorec nosnost | 400 kg | |
| Krakorcový regál výška | 2 500 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 100 mm | |
| Provedení montáže | Přišroubované krakorce | |
| Krakorec hloubka | 400-600 mm | |
| Volba barev | RAL 5010, 2004 | |
| Výška regálů | 2 500 mm | |
| Šířka regálu | 5 000 mm | |
| Hloubka jedné strany | 600 mm | |
| Osová vzdálenost = šířka police | 1 250 mm | |
| Montážní rozměr | 5 064 mm | |
| Počet regálových stojanů | 5 | |
| Počet regálových polí | 4 | |
| Počet úrovní | 5 | |
| Počet krakorců jednostranně | 20 | |
| Nosnost každého ramena | 400 kg | |
| Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně | 2 000 kg | |
| Druh produktu | Krakorcový regál |
| Katalogové číslo | 991713 5000 | |
| EAN / GTIN | 2050001760548 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |