• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Krakorcový regál, jednostranný, Hloubka 600 mm, Šířka regálu: 2500mm

Artiklové číslo: 991713 2500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka regálu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Krakorec nosnost: 400
  • Krakorcový regál výška: 2 500
  • Výškové nastavení v rastru: 100
  • Provedení montáže: Přišroubované krakorce
  • Krakorec hloubka: 400-600

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krakorec nosnost 400 kg
Krakorcový regál výška 2 500 mm
Výškové nastavení v rastru 100 mm
Provedení montáže Přišroubované krakorce
Krakorec hloubka 400-600 mm
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška regálů 2 500 mm
Šířka regálu 2 500 mm
Hloubka jedné strany 600 mm
Osová vzdálenost = šířka police 1 250 mm
Montážní rozměr 2 564 mm
Počet regálových stojanů 3
Počet regálových polí 2
Počet úrovní 5
Počet krakorců jednostranně 12
Nosnost každého ramena 400 kg
Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně 2 000 kg
Druh produktu Krakorcový regál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991713 2500
EAN / GTIN 2050001760524
Výrobce/odpovědná osoba RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Popis

Provedení:

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

Popis:

Montážní rozměry:
Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).
Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

Rozsah dodávky:

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.
Jednostranný regál (základní regál): 2 jednostranné stojiny vždy s 1 spodní úrovní a 4 krakorci (= 5 úložných úrovní).

Lakování:

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

Poznámka:

  • Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.
  • Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.
  • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.