Pár hloubkových výztuh pro zvýšenou nosnost, Typ: 1100

Artiklové číslo: 991410 1100
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak Pozinkováno
Označení výrobce Tiefenauflagen-Paar für erhöhte Tragfähigkeit, Typ: 1100
Nosnost 946 kg
Vhodná hloubka regálu 1 100 mm
Materiál Ocel
Barva šedá
Druh produktu Konzole
Rozsah použití Regál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991410 1100
EAN / GTIN 4004514234773
Číslo výrobce 16140-55-N
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Hloubkové výztuhy se zajišťovacím trnem, pozinkované.

Použití:

Pro uložení dřevotřískových podložek. Zajišťuje desky proti posunutí. Současně zvyšuje nosnost dřevotřískových desek.