Paar dieptesteunen voor een hogere belastbaarheid 1100

Artikelnummer: 991410 1100
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verzinkt
Type 1100
Geschikt voor stelling diepte 1.100 mm
Belastbaarheid per paar 946 kg
Toepassingsgebied Palletstelling
Producttype Dieptesteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991410 1100
EAN/GTIN 4004514234773
Nummer fabrikant 16140-55-N

Omschrijving

Uitvoering:

Dieptesteun met borgdoorn, verzinkt.

Toepassing:

Voor de plaatsing van spaanplaten. Beveiligt de platen tegen verschuiven. Verhoogt tegelijkertijd de belastbaarheid van de spaanplaten.