Základní regál se širokým rozpětím, hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 2500/1785mm

Artiklové číslo: 990980 2500/1785
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5017; RAL 2004
Popsaná část Police; Podstavec
Povlak S práškovým lakem; Pozinkováno
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Popsaná část, Signální modrá Ständer
Popsaná část, Čistá oranžová Holme
Počet úrovní skladu 4; 4
Počet polic 4
Šířka police 600 mm; 1 785 mm
Hloubka police 600 mm
Výška sloupku 80 mm
Materiál Dřevotřísková deska; Ocelový plech
Barva Modrá; Oranžová
Druh produktu Široký regál
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Nosnost přihrádky max. 950 kg; 600 kg
Nosnost pole max. 3 500 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Přístup do regálu Oboustranný
Konstrukce regálu Základní regál
Šířka jmenovitého rozměru 1 785 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 600 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 500 mm
Vnější rozměr – šířka 1 899 mm
Vnější rozměr – výška 2 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990980 2500/1785
EAN / GTIN 4004514225306
Číslo výrobce 19527
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 80 − 110 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. Zatížení police maximálně 950 kg, zatížení pole maximálně 3500 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí přesahovat 1 200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2 600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
  • Upevnění do podlahy není součástí dodávky. Vyžádejte si je zvlášť.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.