{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5017; RAL 2004 | |
| Popsaná část | Police; Podstavec | |
| Povlak | S práškovým lakem; Pozinkováno | |
| Barevný odstín, Modrá | Signální modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Popsaná část, Signální modrá | Ständer | |
| Popsaná část, Čistá oranžová | Holme | |
| Počet úrovní skladu | 4; 3 | |
| Počet polic | 3 | |
| Šířka police | 600 mm; 2 140 mm | |
| Hloubka police | 600 mm | |
| Výška sloupku | 80 mm | |
| Materiál | Dřevotřísková deska; Ocelový plech | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Druh produktu | Široký regál | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| Nosnost pole max. | 3 500 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Přístup do regálu | Oboustranný | |
| Konstrukce regálu | Základní regál | |
| Šířka jmenovitého rozměru | 2 140 mm | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 600 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 2 000 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 2 254 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 2 000 mm |
| Katalogové číslo | 990980 2000/2140 | |
| EAN / GTIN | 4004514225139 | |
| Číslo výrobce | 19503 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |