Nástrčný regál pro spotřební materiál kategorie C se šikmou policí lakované, šířka 1000 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 990323 2000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Police; Příčný nosník; Sloupkový rám; Stojky
Tloušťka materiálu 1,25 mm
Povlak Pozinkováno; S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Säulenrahmen
Výška police 25 mm
Profil rámu Rechteck-Profil 50×25×1,25
Počet profilových rámečků 2
Materiál Ocelový plech; Ocelový plech
Barva Šedá
Druh produktu Policový regál
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Šířka přihrádky 950 mm
Nosnost přihrádky max. 100 kg
Nosnost pole max. 800 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Přístup do regálu Oboustranný
Konstrukce regálu Základní regál
Šířka jmenovitého rozměru 1 000 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 000 mm
Vnější rozměr – šířka 1 000 mm
Vnější rozměr – hloubka 400 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990323 2000
EAN / GTIN 4069515070591
Číslo výrobce 990323 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50 × 25 × 1,25 mm) se závěsnými drážkami v 25 mm rastru pro uchycení traverz / polic. Sloupkový rám s plastovými koncovými krytkami. S uzavřenými bočními stěnami z ocelového plechu. Nástavba montáží zasunutím bez použití nástrojů. Police z pozinkovaného plechu s párem pozinkovaných traverz. Systém je vybaven výseky pro spojky regálů a kotvy do podlahy.

Lakování:

Sloupový rám antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.
Páry traverz a police vždy pozinkované.

Poznámka:

  • Jednotlivé díly a příslušenství policových zásuvných regálů najdete pod č. 990325 − 990376.
  • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.
  • Řadové uspořádání je možné pouze se základními regály.