• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckregal für C-Teile mit Schrägfachboden lackiert, Breite 1000 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990323 2000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
beschriebenes Teil Fachboden; Querträger; Stützen; Säulenrahmen
Materialstärke 1,25 mm
Beschichtung verzinkt; pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Säulenrahmen
Höhe Fachboden 25 mm
Rahmenprofil Rechteck-Profil 50×25×1,25
Anzahl Profilrahmen 2
Material Stahlblech; Stahlblech
Farbe grau
Produktart Fachbodenregal
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Breite Fach 950 mm
Fachlast max. 100 kg
Feldlast max. 800 kg
Lieferung komplett in Einzelteilen
Montageausführung Stecksystem
Regalzugriff beidseitig
Regal-Aufbau Grundregal
Nennmaß Breite 1 000 mm
Nennmaß Höhe 2 000 mm
Außenmaß Breite 1 000 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990323 2000
EAN / GTIN 4069515070591
Herstellernummer 990323 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50 × 25 × 1,25 mm) mit Einhängeschlitzen im 25-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Mit geschlossenen Seitenwänden aus Stahlblech. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Fachböden aus verzinktem Blech mit verzinktem Traversenpaar. Stanzungen für Regalverbinder und Bodenanker vorhanden.

Lackierung:

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Traversenpaare und Fachböden immer verzinkt.

Hinweis:

  • Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie unter Nr. 990325 − 990376.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
  • Reihenaufstellung nur mit Grundregalen möglich.