{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Popsaná část | Sloupkový rám; Police | |
| Povlak | S práškovým lakem; Pozinkováno | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Počet polic | 3 | |
| Materiál | Ocelový plech; Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Policový regál | |
| Nastavení výšky v rastru | 40 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 120 kg | |
| Nosnost pole max. | 900 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Konstrukce regálu | Přídavný regál | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 500 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 1 200 mm |
| Katalogové číslo | 990246 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406114183 | |
| Číslo výrobce | 990246 1200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |