{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Bastidor vertical; Estante | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo; Galvanizado/a | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Número de estantes | 3 | |
| Material | Chapa de acero; Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de producto | Estantería de baldas | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
| Carga por estante máx. | 120 kg | |
| Carga de campo máx. | 900 kg | |
| Entrega | Completamente en piezas individuales | |
| Ejecución de montaje | Sistema de encajes | |
| Montaje estantería | Estantería de ampliación | |
| Medida nominal profundidad | 500 mm | |
| Medida nominal altura | 1.200 mm |
| Número de artículo | 990246 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406114183 | |
| Número del fabricante | 990246 1200 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |