{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 9005 | |
| Popsaná část | Police | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Regalstützen | |
| Počet polic | 7 | |
| Šířka police | 1 000 mm | |
| Hloubka police | 500 mm | |
| Profil rámu | quadratisch 40×40×2 | |
| Počet regálových stojanů | 4 | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Policový regál | |
| Nastavení výšky v rastru | 40 mm | |
| Šířka přihrádky | 950 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 180 kg | |
| Nosnost pole max. | 5 500 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Konstrukce regálu | Základní regál | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 500 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 3 000 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 1 058 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 3 004 mm |
| Katalogové číslo | 990010 3000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518293 | |
| Číslo výrobce | 990010 3000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |