Universellt grundställ 3000 mm

Art-nr: 990010 3000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 180
  • Höjdinställning i raster: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 180 kg
Höjdinställning i raster 40 mm
Hyllhöjd 3 000 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått grundställ höjd 3 004 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 1 058 mm
Hyllplan bredd 1 000 mm
Hyllplanets djup 500 mm
Hyllplan bredd fritt mått 950 mm
antal hyllor 7
antal hyllställsstativ 4
Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd 1 375 kg - 5 500 kg
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Insticksmontering Ja
Hylla monteringstyp koniska pinnar
Kundmontering Ja
Produktslag Golvhyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990010 3000
EAN/GTIN 4045197518293

Benämning

Utförande:

Mycket stabila kvadratiska stolpar 40×40×2 mm med avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning av hyllplanen till lagergodset. Stolparna har fotplattor av plast. Mycket bärkraftiga hyllor av tjock stålplåt med inåtbockade sidytor.
Fältlast: Vid ett avstånd på 600 mm mellan hyllplanen är den maximala fältlasten 1375−5500 kg.

Användningsdata:

Idealiska för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv etc. Måtten är avpassade efter vanligen förekommande förvaringslådor av metall och plast − utrymmet utnyttjas optimalt. Kan anordnas som enkel-, serie- eller dubbelhyllställ. Enkel, snabb och exakt montering utan skruvkopplingar. Häng bara upp hyllorna och lås dem med de medföljande koniska pinnarna (nr 968420).

Lackering:

Hyllställstolpar i kolsvart RAL 9005, grå hyllor, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Lagerboxar för utrustning med universella hyllställ finns i grupp 96.
  • För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 4:1.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar