Nástrčný klíč s rukojetí T-glide 13 mm

Artiklové číslo: 98B.13
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98B.13
EAN / GTIN 3148518024921
Číslo výrobce 98B.13
L-číslo L60130 3201

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ideální pro obtížně přístupné utahovací a povolovací operace nebo operace, které je třeba provést rychle
  • Posuvná rukojeť s drážkou
  • Blokovací drážka ve střední poloze pro rychlý přístup otáčením mezi prsty: ″rolovací efekt″
  • Tyč v koncové poloze jako páka pro silné utahování nebo povolování nebo pro uvolňování v obtížných místech
  • Chromovaná, matná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • d1 [mm]: 19,25
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 9
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 180
  • 6-hrana [mm]: 13
  • [g]: 310