uvex opasek černý 100 cm

Artiklové číslo: 9887604
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Opasek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9887604
EAN / GTIN 4031101578576
Číslo výrobce 9887604
L-číslo L01660 176
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Opasek
  • Model: 8917,
  • Číslo artiklu: 98876
  • Barva: Černá
  • Materiál: 100% polyester
  • Velikost 90 - 130 cm
  • šířka 3,8 cm
  • Šířkově nastavitelný pás z mírně elastického materiálu.
  • popruhu s plastovou sponou a logem uvex.
  • Certifikováno podle EN ISO 15797

Charakteristika:

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Typ výrobku: Příslušenství
  • Typ výrobku Podtypy: Opasek
  • Barva (filtr): Černá
  • Pohlaví: ne
  • Střih: ne
  • Velikost: 100 cm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku