• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada nářadí TCS STW3818 MAINTENANCE D.425mm Š.228mm V.350mm 54ks

Artiklové číslo: 98814893

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 98814893
EAN / GTIN 4018754318674
Číslo výrobce 98814893
L-číslo L60010 7823
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)
  • Palcové nářadí v prvotřídní kvalitě
  • Extrémně robustní a odolné polypropylenové pouzdro na nářadí pro profesionální použití
  • Víko je vystláno pěnovými důlky, které bezpečně drží nástroje na svém místě.
  • Odolnost vůči Skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým olejům.
  • Nástroje ve 3 vložkách TCS*
*Všechny výhody na první pohled:
  • Díky systému Tool Control System jsou nástroje umístěny v chemicky odolných bezpečnostních pěnových vložkách s vysoce přesnými trojrozměrnými výřezy.
  • Žlutá signální plocha. Chcete-li si ověřit úplnost, stačí se podívat na: ″Žlutá″ znamená, že nejsou k dispozici žádné nástroje.

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 54
  • Výška mm (h): 350 mm
  • Délka mm (L): 425 mm
  • Hmotnost: 9500g
  • Hmotnost kg: 8 600kg
  • Šířka mm (b): 228 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 54 dílů:
  • 1 Rychloupínací klika č. 453QR 10 mm (3/8″) D. 386,5 mm
  • 1 Šroubovák s drážkou a rázovým uzávěrem č. 4622SK 3 1,2 x 6,5 x 125 mm 2C rukojeť
  • 1 křížový šroubovák č. 4631 PH 2 rukojeť 2C
  • 1 Kulaté kleště č. 6530 5 L. 160 mm
  • 1 Kleště na víření drátu č. 6575 1 220 L. 230 mm
  • 1 Výkonný boční nůž č. 6602 5 140 D. 140 mm
  • 1 děrovač č. 108/150 X 6
  • 1 děrovač č. 108/115 X 2
  • 1 zámečnické kladivo č. 10961 300 g
  • 1 teleskopické zrcadlo č. 12921 M 1 1/4 INCH / Ø 32 mm
  • 8 nástrčných hlavic 6,3 mm (1/4″) č. 40 aD 12kant SW 1/4″ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2″
  • 6 nástrčných hlavic 12,5 mm (1/2″) č. 45a s vnitřním šestihranem 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16″
  • 1 Prodloužení č. 405/2 6,3 mm (1/4″) D. 54 mm
  • 1 Prodloužení č. 405/4 6,3 mm (1/4″) D. 100 mm
  • 1 univerzální kloub č. 407 6,3 mm (1/4″) D. 37 mm
  • 1 zvětšovák č. 409 1/4 až 3/8″ d. 25 mm
  • 1 Oboustranná ráčna č. 415QR N 6,3 mm (1/4″) RSW4,5° D. 117 mm
  • 1 držák bitů č. 412, 1/4″ 6,3 mm (1/4″) D. 25 mm
  • 1 Prodloužení č. 427/3 6,3 mm (1/4″) D. 76 mm
  • 1 Prodloužení č. 427/5 6,3 mm (1/4″) D. 125 mm
  • 1 univerzální kloub č. 428 L. 46 mm
  • 1 Redukce č. 431 3/8 na 1/4″
  • 1 Rychloupínací jemnozubá ráčna č. 435QR N 10 mm (3/8″) RSW4,5° D. 193 mm
  • 1 Držák bitů č. 442 10 mm (3/8″) 1/4″ šestihran D. 32 mm
  • 1 řemínkový klíč č. 12005 řemínek l. 600 mm
  • 1 krabička bitů č. 1204/21-1, magn. držák bitů PH+PZ+TX+SL 20 ks.
  • 1 Bitová ráčna č. 4008-1 Délka 6,3 mm (1/4″) 127 mm
  • 11 Kombinovaný klíč OPEN BOX č. 13 SW 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4″ mm
  • 1 nylonové kladivo č. 10956N 32 hlava-Ø32 mm
  • 1 nůžky na drát č. 13148
  • 1 písař č. 12321
  • 1 hořák č. 13126-2
  • *Všechny výhody na první pohled:
  • Díky systému Tool Control System jsou nástroje umístěny v chemicky odolných bezpečnostních pěnových vložkách s vysoce přesnými trojrozměrnými výřezy.
  • Žlutá signální plocha. Chcete-li si ověřit úplnost, stačí se podívat na: ″Žlutá″ znamená, že nejsou k dispozici žádné nástroje.