Assortiment d’outils TCS STW3818 MAINTENANCE L.425mm l.228mm H.350mm 54pcs

Réf.: 98814893
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 98814893
EAN / GTIN 4018754318674
Réf. fabricant 98814893
Article hors catalogue L60010 7823
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)
  • Outils en pouces de qualité supérieure
  • Mallette à outils extrêmement robuste et résistante en polypropylène pour une utilisation professionnelle
  • Le couvercle est revêtu de mousse à bulles pour une fixation sûre des outils
  • Résistant au skydrol, à l’acétone, à l’essence et aux huiles hydrauliques
  • Outils dans 3 inserts TCS*
*Tous les avantages en un coup d’œil:
  • Avec le Tool Control System, les outils sont placés dans des inserts en mousse de sécurité résistants aux produits chimiques, avec des découpes tridimensionnelles de haute précision.
  • Surface de signalisation jaune. Pour vérifier que tout est complet, il suffit de jeter un coup d’œil: ″Jaune″ signifie qu’il manque des outils.

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 54
  • Hauteur mm (h): 350 mm
  • Longueur mm (L): 425 mm
  • Poids: 9500 g
  • Poids kg: 8 600 kg
  • Largeur mm (b): 228 mm

Livraison:

Sommaire 54 parties:
  • 1 manivelle QuickRelease n° 453QR 10 mm (3/8″) L. 386,5 mm
  • 1 tournevis pour vis à fente avec capuchon de frappe n° 4622SK 3 1,2 x 6,5 x 125 mm manche 2K
  • 1 tournevis cruciforme n° 4631 PH 2 manche 2K
  • 1 pince à bec plat No. 6530 5 L. 160 mm
  • 1 Pince à tordre les fils N° 6575 1 220 L. 230 mm
  • 1 pince coupante latérale de force n° 6602 5 140 L. 140 mm
  • 1 chasse-goupille n° 108/150 X 6
  • 1 chasse-goupille n° 108/115 X 2
  • 1 marteau de serrurier n° 10961 300 g
  • 1 miroir télescopique n° 12921 M 1 1/4 POUCE / Ø 32 mm
  • 8 douilles 6,3 mm (1/4″) n° 40 aD 12 pans SW 1/4″ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2 pouce
  • 6 douilles 12,5 mm (1/2″) n° 45a 12 pans SW 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16 pouce
  • 1 rallonge n° 405/2 6,3 mm (1/4″) L. 54 mm
  • 1 rallonge n° 405/4 6,3 mm (1/4″) L. 100 mm
  • 1 joint de cardan n° 407 6,3 mm (1/4″) L. 37 mm
  • 1 pièce d’agrandissement n° 409 1/4 à 3/8″ L. 25 mm
  • 1 cliquet réversible n° 415QR N 6,3 mm (1/4″) RSW4,5° L. 117 mm
  • 1 porte-embouts n° 412, 1/4″ 6,3 mm (1/4″) L. 25 mm
  • 1 rallonge n° 427/3 6,3 mm (1/4″) L. 76 mm
  • 1 rallonge n° 427/5 6,3 mm (1/4″) L. 125 mm
  • 1 joint de cardan n° 428 L. 46 mm
  • 1 pièce de réduction n° 431 3/8 à 1/4″
  • 1 cliquet à fine denture QuickRelease n° 435QR N 10 mm (3/8″) RSW4,5° L. 193 mm
  • 1 porte-embouts n° 442 10 mm (3/8″) 1/4″ femelle L. 32 mm
  • 1 clé à bande No. 12005 L. de bande 600 mm
  • 1 boîte à embouts n° 1204/21-1, porte-embouts magnétiques PH+PZ+TX+SL 20pcs.
  • 1 clé à cliquet à embouts n° 4008-1 6,3 mm (1/4″) L. 127 mm
  • 11 Clé mixte OPEN BOX n°13 SW 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4″ mm
  • 1 marteau en nylon n° 10956N 32 tête-Ø32 mm
  • 1 coupe-fil n° 13148
  • 1 pointe à tracer n° 12321
  • 1 lampe de poche n° 13126-2
  • *Tous les avantages en un coup d’œil:
  • Avec le Tool Control System, les outils sont placés dans des inserts en mousse de sécurité résistants aux produits chimiques, avec des découpes tridimensionnelles de haute précision.
  • Surface de signalisation jaune. Pour vérifier que tout est complet, il suffit de jeter un coup d’œil: ″Jaune″ signifie qu’il manque des outils.