{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red | |
| Třída jakosti | GS TÜV Süd | |
| Barva | červená | |
| Materiál těleso | ocel | |
| Pevnost materiálu | 3 mm | |
| Výška celková | 450 mm | |
| Šířka celkem | 300 mm | |
| Materiál hadice | Ocel | |
| Využitelná délka hadice | 0,229 m | |
| Druh produktu | Bezpečnostní nádoby | |
| S hadicí | ano | |
| Objem | 19 l | |
| Vhodné pro | Hořlavé kapaliny |
| Katalogové číslo | 981185 19 | |
| EAN / GTIN | 697841140707 | |
| Číslo výrobce | JCN7250130 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |