Säkerhetsbehållare typ II 19 l

Article no.: 981185 19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Materialtjocklek: 3
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 3 mm
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten
Produktnamnsattribut röd
tillverkarens beteckning Typ II AccuFlow™ Säkerhetsburkar - Röda
rymd: 19 l
höjd 450 mm
300 mm
Färg röd
Produktslag Säkerhetsbehållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981185 19
EAN / GTIN 697841140707
Manufacturer number JCN7250130

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhets- och transportbehållare minskar brand- och explosionsrisken när du fyller på och lagrar brännbara vätskor. Förbättrad effektivitet med användarvänliga funktioner när du ska hälla upp och fylla på vätskor.
Säkerhetsbehållare i stålplåt typ II AccuFlow™ med Safe-Squeeze spak för säker och kontrollerad uthällning, garanterat 100% läckagesäker. Självstängande, läckagesäkert lock skyddar mot utträngning av ångor och spill. En flexibel, 229 mm lång metallslang hjälper till att kontrollera hällningen i små öppningar. Flamspärr i rostfritt stål leder av värme för att förhindra baktändning. 2 öppningar – en för exakt hällning och en med ergonomiskt utformade lyftspakar för enkel påfyllning. Förseglat lock med automatisk övertrycksavlastning för skydd mot explosioner. En stor etikett-ID-zon erbjuder plats för att anteckna information som innehåll, avdelning eller individuellt användarnamn.
Den motståndskraftiga pulverlackeringen är kemikalieresistent.

Norm:

FM-certifiering samt UL/ULC och TÜV SÜD.