Měkká světelná bunda uvex ochrana flash žlutá/varovná žlutá/navy XL

Artiklové číslo: 9809612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex protection flash
Barva Modrá; Žlutá
Typ aplikace Výstražná ochrana
Mezinárodní velikost, pánské XL
Druh produktu Bunda
Vlastnosti reflexní
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9809612
EAN / GTIN 4031101707402
Číslo výrobce 9809612
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • I když prší, je mlha a tma.: práce venku pokračuje. Důležité je pouze to, aby byl každý dobře viditelný - a to i přes špatnou viditelnost. Oblečení s vysokou viditelností z kolekce uvex protection flash je vybaveno jasnými reflexními pruhy. Je samozřejmé, že softshell lze vidět i ve světlých barvách.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Materiál: 94 % polyester, 6 % elastan
  • Hmotnost: 330 g/m²
  • Softshellová bunda s reflexními prvky a odnímatelnými rukávy
  • Přední zip s podšívkou
  • Boční kapsy a náprsní kapsa s klopou a zipem
  • Odnímatelné rukávy pro maximální pohodlí v teplejších dnech
  • Individuální nastavení šířky
  • Lem s gumou a zarážkou
  • Lem rukávu s poutkem a suchým zipem
  • Měkká fleecová podšívka

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Regular Fit
  • Vhodné pro průmyslové praní
  • OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • EN ISO 20471 třída 3

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranný oblek
  • Typ produktu Podtypy: Reflexní oblečení
  • Barva (filtr): žlutá
  • Pohlaví: Pánské
  • Velikost: XL

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "uvex protection flash" Zobrazit všechny