{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | žlutá; červená | |
| Druh produktu | Nože | |
| Vlastnosti | Pevná čepel; S chráničem čepele | |
| Délka čepele | 50 mm | |
| Typ čepele | Háková čepel | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Celková délka | 190 mm |
| Katalogové číslo | 98 54 | |
| EAN / GTIN | 4003773026563 | |
| Číslo výrobce | 98 54 | |
| L-číslo | L70010 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |