{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | červená | |
| Délka čepele | 80 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 107 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Průměr čepele | 4,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované; černěné | |
| Celková délka | 187 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby Pozidriv (PZ) |
| Katalogové číslo | 98 25 01 | |
| EAN / GTIN | 4003773031260 | |
| Číslo výrobce | 98 25 01 | |
| L-číslo | L70010 583 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |