{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Označení výrobce | KNIPEX | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | červená | |
| Délka čepele | 125 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Délka rukojeti | 112 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 13 mm | |
| Vnější průměr, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 21 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované; černěné | |
| Celková délka | 237 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem |
| Katalogové číslo | 98 03 13 | |
| EAN / GTIN | 4003773026150 | |
| Číslo výrobce | 98 03 13 | |
| L-číslo | L70010 73 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |