{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Tool24 PickOne | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šířka | 1 080 mm | |
| Hloubka | 875 mm | |
| Počet přihrádek A | 320 | |
| Počet přihrádek B | 32 | |
| Počet přihrádek C | 64 | |
| Počet přihrádek D | 32 | |
| Hmotnost | 275 kg | |
| Druh produktu | Systém pro výdej zboží |
| Katalogové číslo | 979220 448 | |
| Číslo výrobce | 979220 448 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |