Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Tool24 PickOne – Extension Unit, Počet celkových přihrádek: 160

Artiklové číslo: 979220 160

Vyberte variantu a množství

Počet celkových přihrádek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Tool24 PickOne
Výška 2 000 mm
Šířka 1 080 mm
Hloubka 875 mm
Počet přihrádek D 160
Hmotnost 275 kg
Druh produktu Systém pro výdej zboží

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979220 160
Číslo výrobce 979220 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém vydávání zboží s inovativním bubnovým systémem k zajištění bezpečného odběru jednotlivého zboží. Velmi rychlý odběr zboží díky nízkým přístupovým časům, samootevírající přihrádce a optickému signálu na správné přihrádce odběru. Buben Tool24 PickOne je dostupný ve 4 různých velikostech přihrádky jako standardní konfigurace a dimenzován na nosnost vice než 1000 kg speciálně pro průmyslové použití. Flexibilní připojení dotykového displeje díky oboustranně zabudovaným děrovaným stěnám.
Master systém může být libovolně rozšířen o další slave systémy a kombinován se všemi hardwarovými variantami Tool24.
Maximální velikost přihrádek, ideální pro výdej objemných artiklů, např. brusné kotouče, ochranné brýle.

Lakování:

Čela světle šedá RAL 7035, korpus signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obraťte se na svého odborného poradce.
Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.