Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stojan na katalogy, sada 2 kusy, transparentní, Typ: 1

Artiklové číslo: 974780 1

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Výška 165 mm
Šířka 215 mm
Hloubka 210 mm
Šířka police 65 mm
Počet oddílů police 3
Materiál Polystyren
Barva transparentní
Obsah sady 2
Druh produktu Stojan na katalogy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974780 1
EAN / GTIN 4005546105710
Číslo výrobce VEH2015039
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Stojan na katalogy ze stabilního transparentního polystyrenu. Rozdělení na 3 přihrádky po 65 mm.