DURAFRAME® info rám v sadě 6dílná sada, DIN A3, Typ: SILVER

Artiklové číslo: 974632 SILVER
Nastavit cenu 6 kusy (CZK 534,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 6 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 6 ks
Řada DURAFRAME®
Označení výrobce DURAFRAME® Info-Rahmen
Barva Stříbrná
Formát max. DIN A3
Druh produktu Průhledné pouzdro
Šířka 325 mm
Výška 445 mm
Obsah 6 ks
Materiál Tvrdá fólie PVC
Vlastnosti Oboustranně čitelné na skle; Opakovaně snímatelná samolepicí zadní strana; Použití na výšku i na šířku; Sklápěcí magnetická přední strana
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974632 SILVER
EAN / GTIN 4005546405902
Číslo výrobce 4883-23
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Magnetické pouzdro z tvrdé PVC fólie se samolepicí zadní stranou, lepí na všech hladkých, nosných površích (dřevo, sklo, kov a další.). Lze sejmout a použít opakovaně.

Použití:

Snadná výměna dokumentů díky vyklápěcí magnetické přední straně. Identický vzhled rámu z obou stran, oboustranná čitelnost na skleněných plochách díky 2 vložkám. Použitelná ve formátu na výšku a na šířku.