DURAFRAME® átlátszó tasak 6 darabos készlet SILVER

Cikkszám: 974632 SILVER
Ár beállítása 6 Darab (21,25 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 445 mm
Szélesség 325 mm
Anyag PVC kemény fólia
Festék ezüst
Kivevő mélyedés van nem
Hossz- és keresztirányban használható igen
Maximális megfelelő papírméret DIN A3
Az öntapadó hátoldal ismét oldható igen
Felhajtható mágneses elülső oldal igen
Üvegen mindkét oldalon olvasható igen
Készlet tartalma 6
Termék fajtája Átlátszó tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974632 SILVER
EAN / GTIN 4005546405902
Gyártó száma 4883-23

Leírás

Kivitel:

Mágneses tasak kemény PVC fóliából öntapadó hátoldallal, minden sima, teherbíró felületre tapad (fa, üveg, fém stb.). Leválasztható és ismét felhasználható.

Felhasználás:

A dokumentumok könnyen cserélhetőek a nyitható mágneses takarólapnak köszönhetően. Az információ üveg felületeken mindkét oldalon elolvasható. Hosszában és keresztben is használható. Ideális például:
  • Menekülési tervekhez vagy figyelemfelhíváshoz (piros).
  • Gépleírásokhoz (kék).
  • Kezelési útmutatókhoz
  • Veszélyes anyagokról szóló rendelet szerint (narancssárga).
  • Maximálisan felhívja a figyelmet az információkra és veszélyekre (kétszínű).