• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DURAFRAME® Info-Rahmen im Set 2-teilig, DIN A4, Typ: BLUE

Artikel-Nr.: 974630 BLUE
Setpreis 2 Stück (15,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile
2 St.
Serie
DURAFRAME®
Herstellerbezeichnung
DURAFRAME® Info-Rahmen
Farbe
blau
Format max.
DIN A4
Produktart
Sichthülle
Breite
238 mm
Höhe
324 mm
Inhalt
2 St.
Material
PVC-Hartfolie
Eigenschaften
Aufklappbare magnetische Vorderseite; Verwendung im Hoch- und Querformat; auf Glas beidseitig lesbar; magnetisch; selbstklebende Rückseite wiederablösbar
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974630 BLUE
EAN / GTIN 4005546405209
Herstellernummer 4872-07
Hersteller/verantwortliche Person DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Beschreibung

Ausführung:

Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite, klebt auf allen glatten, tragfähigen Oberflächen (Holz, Glas, Metall u. v. m.). Ablösbar und wiederverwendbar.

Verwendung:

Leichter Austausch der Dokumente durch aufklappbare magnetische Vorderseite. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten, doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Im Hoch- und Querformat einsetzbar.