Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Magnetické průhledné pouzdro, nadpis A2 sada 5dílná, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 974612 BLACK

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 60 mm
Šířka 439 mm
Tloušťka 0,32 mm
Barva černá
Druh produktu Průhledný obal

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974612 BLACK
EAN / GTIN 4016946713054
Číslo výrobce ITU3QM/5 10
Výrobce/odpovědná osoba LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Popis

Provedení:

Odolná průhledná pouzdra z matné tvrdé fólie bez změkčovadel s barevným okrajem. Vhodná pro dokumenty.
Magnetické proužky po obvodu umožňují rychlou výměnu dokumentů.
Nápisy pro průhledná pouzdra DIN A2 formát na výšku a DIN A3 formát na šířku.

Použití:

Použitelná ve formátu na výšku a na šířku. Ideální pro umístění poplachových plánů nebo výstražných pokynů, pokynů ke strojům, provozních pokynů atd.

Poznámka:

Další barvy najdete na stránkách www.hoffmann-group.com