Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stěrka na tabuli, Typ: 1

Artiklové číslo: 974567 1

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 75 mm
Šířka 160 mm
Hloubka 45 mm
Materiál utěrky Rouno
Magnetický ano
Druh produktu Stěrka na tabuli

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974567 1
EAN / GTIN 4016946019217
Číslo výrobce Z1921
Výrobce/odpovědná osoba LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Popis

Provedení:

Plastová utěrka tabule s flísem. Magnetická. Doplňovací.