Clona protoru pro nohy kov 2000 mm

Artiklové číslo: 974113 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá
Výška 490 mm
Šířka 1 850 mm
Hloubka 0,9 mm
Vhodné pro šířku stolu 2 000 mm
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Druh produktu Clona protoru pro nohy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974113 2000
EAN / GTIN 2050002053540
Číslo výrobce ZVTI27-2

Popis

Provedení:

Z oceli s kulatými otvory.
Montáž na spodní stranu desky.

Vhodné pro:

Kancelářské stoly č. 974024; 974042.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

K dostání v 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.