{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva | |
Visina | 490 mm | |
širina | 1.850 mm | |
Dubina | 0,9 mm | |
prikladno za širinu stola | 2.000 mm | |
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke | Da | |
Vrsta proizvoda | Zasloni za noge |
Broj artikla | 974113 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002053540 | |
Broj proizvođača | ZVTI27-2 |