Kabelová průchodka, Počet pouzder: 1L

Artiklové číslo: 974100 1L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet pouzder Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 25 mm
80 mm
Druh produktu Průchod kabelu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974100 1L
EAN / GTIN 2050002049451
Číslo výrobce ZEDL01-E300 (1L)
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Kruhová clona pro průchod kabelu.

Vhodné pro:

Kancelářský stůl č. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Kancelářský stůl č. 974025; 974042.

Poznámka:

Č. 974100 je položka s příplatkem (opce), kterou lze požadovat pouze při nové objednávce. Dovybavení není možné.