{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
| Tloušťka desky | 25 mm | |
| Výškový rozsah | 650 mm - 1 300 mm | |
| Šířka | 1 600 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 25 mm | |
| Maximální nosná síla | 70 kg | |
| Provedení | elektricky výškově nastavitelný | |
| Hmotnost | 60 kg | |
| Druh produktu | Kancelářský stůl |
| Katalogové číslo | 974022 1600 | |
| Číslo výrobce | 974022 1600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |