ESD pracovní otočná židle, látkový sedák, s kluzáky, nízká, Typ: ESD

Artiklové číslo: 972651 ESD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva šedá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 490 mm
Nastavení výšky max. 630 mm
Norma Vodivost podle DIN 61340-5-1
Materiál podstavce hliník
Výška opěradla 600 mm
Nastavitelné opěradlo ano
Rozsah nastavení opěradla min. 0 mm
Rozsah nastavení opěradla max. 60 mm
Možnost područek ano
S područkami ne
Materiál plochy sedáku Látkové čalounění ESD
Šířka sedáku 470 mm
Hloubka sedáku 450 mm
Nastavitelná hloubka sedáku ano
Rozsah nastavení hloubky sedáku min. 40 mm
Druh produktu židle
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972651 ESD
EAN / GTIN 4062406198176
Číslo výrobce 972651 ESD
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomická pracovní otočná židle se synchronní mechanikou. Sedák a opěradlo z ESD vodivého speciálního materiálu. Brání statickému nabíjení. Vodivý 5ramenný hliníkový kříž podnože. Vysoká bezpečnost díky použití sady 5 koleček/kluzáků ESD.
Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Použití:

Pro bezpečnou a kontrolovanou práci se součástmi a zařízeními, která jsou choulostivá na ESD. Zamezuje poškození elektronických součástek kvůli nekontrolovanému elektrickému výboji.

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.