{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utförande | utan rullar | |
sitsbredd | 470 mm | |
sitsdjup | 450 mm | |
ryggstöd höjd | 600 mm | |
höjdinställningsområde | 490 mm - 630 mm | |
Inställningsområde för sittdjup | 40 mm | |
Ryggstödets inställningsområde | 60 mm | |
färg sitsmaterial | antracit | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikelnummer | 972651 ESD | |
EAN/GTIN | 4062406198176 |