Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou 50 kg, 26×24G, Výška čela zásuvek: 150mm

Artiklové číslo: 972456 150
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Celková šířka BgS 650 mm
Celková hloubka TgS 600 mm
Výška čela HfS 150 mm
Užitná šířka BnS 650 mm
Užitná hloubka TnS 600 mm
Užitná výška HnS 125 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 26
Užitná hloubka v G 24
Užitná plocha v G 26×24
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Se zajištěním ano
Typ zámku Zablokování po zasunutí
Typ odblokování Zásuvky jednoruční odemknutí
Řízené zásuvky ano
Typ montáže vodítek zásuvek Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Vysouvací mechanika
Není součástí rozsahu dodávky ano
Nosnost plošně rozložená max. 50 kg
Barva Šedá
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 17 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972456 150
EAN / GTIN 4069515000284
Číslo výrobce 972456 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).
Nosnost 50 kg.
Odblokování jednotlivých zásuvek brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.