Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 30G, Pro nástrojové držáky: HSK50

Artiklové číslo: 971560 HSK50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Barva
Šedá
Výběr barev
Barvy GARANT
Počet nosičů nástrojů
12 ks
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Nosič nářadí
Vhodné pro
Skříně
Pro nástrojové stopky
HSK 50
Nosnost max.
150 kg
Osová vzdálenost A
71 mm
Výška
54 mm
Hloubka
135 mm
Materiál
Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971560 HSK50
EAN / GTIN 4062406165284
Číslo výrobce 971560 HSK50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Montáž na závěsné lišty č. 971525.
Šířka skříně / šířka oddílu 30G (skříně se šířkou 60G mají 2 oddíly, každý po 30G).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.