Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

CNC velkoprostorová skříň kompletní s úchyty nástrojů s křídlovými dveřmi s průzorem, Pro nástrojové držáky: C6

Artiklové číslo: 971460 C6

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971460 C6
Číslo výrobce 971460 C6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se závěsnými lištami a příčnými nosníky. Závěsné lišty lze výškově nastavovat v rastru 20 mm. Maximální celkové zatížení jednoho páru závěsných lišt 200 kg, jednoho příčného nosníku 150 kg.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police, zásuvky a příslušenství viz č. 957400; 957500957515.

Lakování:

Korpus a závěsné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Velkoprostorové CNC skříně jsou rozměrově kompatibilní s velkoprostorovými skříněmi č. 957230957375 a lze je s nimi libovolně kombinovat.