Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

CNC skříň kompletní s úchyty nástrojů s celoplechovými křídlovými dveřmi, Pro nástrojové držáky: HSK63

Artiklové číslo: 971300 HSK63

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971300 HSK63
Číslo výrobce 971300 HSK63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací lišty a příčné držáky. Polohu upínacích lišt můžete upravovat ve výškovém rastru po 20 mm. Maximální celková nosnost jednoho páru nosných lišt je 200 kg, jednoho příčného držáku 150 kg.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police, zásuvky a příslušenství viz č.957000 – 957080.

Lakování:

Korpus a závěsné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Zásobníkové skříně jsou rozměrově kompatibilní se systémovými skříněmi č. 956000956785 a lze je s nimi libovolně kombinovat.
  • Uložení VDI20 vhodné i pro lisovací nástroje Trumpf.
  • Skříně, které jsou nebo budou dodatečně osazené zásuvkami, musí být kvůli nebezpečí neúmyslného převrácení ukotveny k podlaze.