Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vložky z tvrdé pěny prázdné, pro upínací hlavy Hainbuch SK80

Artiklové číslo: 970718 SK80
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Šířka 149 mm
Hloubka 298 mm
Šířka v E 9 E
Hloubka v E 18 E
Počet uložení nástrojů 2
Provedení prázdná pro upínací hlavy Hainbuch
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970718 SK80
EAN / GTIN 4045197878380

Popis

Provedení:

Dvoubarevná PE vložka z tvrdé pěny (antracit/šedá, prázdná) s vyfrézováním pro individuální osazení upínacími hlavami Hainbuch. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Vložky z tvrdé pěny vyplňují 9 × 18 E der užitné plochy zásuvky.

Poznámka:

Vel. TOP65 vhodná také pro SK65.