Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli avec 1 pied et 1 caisson de tiroirs 36×36 E, Long. plan de travail: 1500mm

Réf.: 970600 1500
1500

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 970600 1500
Réf. fabricant 970600 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec 1 caisson de tiroirs de 717 mm de large (36×36 E) et 1 piètement.

Utilisation:

Montage du caisson de tiroirs à gauche ou à droite.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour le rangement d’outils, une garniture 970700 est nécessaire.