• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dutinky s izolací po 200 kusech

Artiklové číslo: 97 99 333
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 97 99 333
EAN / GTIN 4003773076445
Číslo výrobce 97 99 333
L-číslo L70010 1415
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Zaváděcí nálevka z polypropylenu
  • tepelná odolnost do 105 °C
  • Materiál: E-Cu
  • Povrchově galvanicky pokovený cín
  • Minimální tloušťka vrstvy 3µm
  • Jmenovitá velikost: 1,5 mm²
  • Obsah: 200 kusů
  • Identifikační barva: černá