Lisovací profil pro solární konektory H+S (Huber + Suhner)

Artiklové číslo: 97 49 62
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 49 62
EAN / GTIN 4003773063179
Číslo výrobce 97 49 62
L-číslo L70010 1042

Popis

Popis:

  • Použití: Solární konektory (Huber + Suhner) 2,5 + 4,0 mm²

Charakteristika:

  • Aplikace: Solární konektory (Huber + Suhner)
  • Kapacita čtvereční milimetr: 2,5 / 4 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 14 / 12