Lisovací profil pro izolované + neizolované koncové dutinky

Artiklové číslo: 97 39 08
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu krimpovací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97 39 08
EAN / GTIN 4003773070092
Číslo výrobce 97 39 08
L-číslo L70010 1129
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pouze jeden nástroj pro nejběžnější krimpovací aplikace
  • rychlá a snadná výměna lisovacích forem bez použití dalších nástrojů
  • bezpečné uložení vyměnitelných vložek v kulatém zásobníku
  • pohodlné, výkonné krimpovací kleště v profesionální kvalitě
  • spolehlivé výsledky lisování jako u pevně namontovaných lisovacích forem
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)

Charakteristika:

  • Použití: Koncovky drátů
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,25 - 6,0 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 24 - 10